SGFS 0-17-2 Lames de tronçonnage SELF-GRIP pour le remplacement des lames ARS et des outils brasés

Réf.: L23920 1077
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
    Série SELF-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23920 1077
    EAN / GTIN 7291075069686
    Réf. fabricant 2301202

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.69 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 1.6 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.69 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
    • Longueur tête (LH) 15 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 35 mm

    De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout